RIDGID - 1390M Gewindestangenschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20271
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 5.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691202710
Sonepar Artikelnummer
120972237
Hersteller Artikelnummer
20271
Hersteller Typ
20271
Hersteller Artikel Nr.:
20271
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
5.440 kg
Gewindestangenschneider 1390M. Der Gewindestangenschneider 1390M wurde zum Schneiden von Gewindestangen entworfen, die zum Aufhängen von Rohren von Klimaanlagen, Sprinkleranlagen und anderen leichten Rahmen an der Decke eingesetzt werden. Gewährleistet saubere Schnitte, ohne dass dabei Gewindegänge beschädigt werden. Inklusive 8 mm Einsätze. Optional verfügbar 6 mm und 10 mm Einsätze. Gewicht 5,4 kg.


