RIDGID - 14 Aluminium-Eckrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31120
Länge - 350 mm
Spannbereich - 50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311207
Sonepar Artikelnummer
120972307
Hersteller Artikelnummer
31120
Hersteller Typ
31120
Hersteller Artikel Nr.:
31120
Länge:
350 mm
Spannbereich:
50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.950 kg
Aluminium-Eckrohrzangen Modell 14. Aluminium-Eckrohrzangen haben eine parallel zum Griff gelegene Backenöffnung und einen schmaleren Hackenbackenkopf. Mit dieser leichten Rohrzange sind enge Bereiche problemlos erreichbar. Ideal für Arbeiten über Kopf. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Größe 350 mm (14 Zoll). Gewicht 0,9 kg.


