RIDGID - 14'' RapidGrip Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10358
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.810 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691103581
Sonepar Artikelnummer
120972375
Hersteller Artikelnummer
10358
Hersteller Typ
10358
Hersteller Artikel Nr.:
10358
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.810 kg
Modell 14 Rapidgrip Rohrzange. Schnelle Einhandbedienung ermöglicht schnelleres arbeiten. Federbelastete Hackenbacke sorgt für schnelle ratschenartige Wirkung. Einzigartige Kombination aus Unter- und Hackenbacke, die das Werkstück fest Greifen und für sicheren Halt sorgen. Gewicht 1,4 kg. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Grifflänge 350 mm.


