RIDGID - 1400 Werkbank 107x75cm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15841
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 94036090
Gewicht - 34.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691158413
Sonepar Artikelnummer
120972479
Hersteller Artikelnummer
15841
Hersteller Typ
15841
Hersteller Artikel Nr.:
15841
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94036090
Gewicht:
34.100 kg
Werkbank 1400. Robuste Konstruktion. Speziell behandelte stabile Holzarbeitsfläche für Wasser- und Staubbeständigkeit. Die Beine sind aus einer für schwere Lasten ausgelegten Rohrkonstruktion gefertigt. Die Werkbänke sind problemlos auf- und abzubauen und leicht zu transportieren. In 3 Größen erhältlich. Stärke Arbeitsplatte 30 mm. Arbeitplatte 107 x 75 cm, Höhe 84 cm. Gewicht 40 kg.


