Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 1435N Rohrschere, 6-35mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 1435N Rohrschere, 6-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26821

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.680 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691268211

Sonepar Artikelnummer

120972341

Hersteller Artikelnummer

26821

Hersteller Typ

26821

Hersteller Artikel Nr.:

26821

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.680 kg

1435N Ratschen-Rohrschere& Rohrabschneider. Praktisch gratfreies Schneiden für einen senkrechten Schnitt. Für Kunststoffrohr (PVC, CPVC, PP, PEX, PE). Kapazität: 6 - 35 mm. Nicht für Verbundrohre geeignet. Gewicht 0,56 kg.