Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 1442N Rohrschere, 3-42 mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 1442N Rohrschere, 3-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20191

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.940 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691201911

Sonepar Artikelnummer

120972287

Hersteller Artikelnummer

20191

Hersteller Typ

20191

Hersteller Artikel Nr.:

20191

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.940 kg

1442N Ratschen-Rohrschere& Rohrabschneider. Praktisch gratfreies Schneiden für einen senkrechten Schnitt. Für Kunststoffrohre (PVC, CPVC, PP, PEX, PE). Kapazität: 6 - 42 mm. Nicht für Verbundrohre geeignet. Gewicht 0,74 kg.