RIDGID - 1450 Druckprüfpumpe manuell
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50072
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90262040
Gewicht - 6.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691500724
Sonepar Artikelnummer
120972192
Hersteller Artikelnummer
50072
Hersteller Typ
50072
Hersteller Artikel Nr.:
50072
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90262040
Gewicht:
6.000 kg
1450 manuelle Druckprüfpumpe. Mit der Druckprüfpumpe Modell 1450 können installationen, die frei von Leckagen sein müssen, entsprechend überprüft werden. Die Pumpe ermöglicht Prüfungen von Systemen mit bis zu 50 bar (725 PSI) Druck. Besonders geeignet für den Einsatz in Heizungsinstallationen, Druckluftsystemen, Kühlsystemen, Ölinstallationen, Sprinkleranlagen und weiteren Rohrleitungen mit geringem Durchmesser. Sehr leichte und einfache Bedienung. Druck bleibt automatisch erhalten - es muss kein Ventil per Hand geschlossen werden. Filter an Ein- und Auslass für bessere Betriebssicherheit. Zweistufige Hebelbedienung für ein schnelles Befüllen des Systems und Druckaufbau. Beinhaltet eine Aluminium- und karbonverstärkte PTFE-Kolbenpumpe für eine höhere Lebensdauer. Kapazität: Kunststoffbehälter mit einer Kapazität von 13,5 l. Volume/hub: 38 cbm. 50 bars. Für flüssigkeiten Wasser, Öl, Ethylenglykol. Gewicht 6,4 kg.


