Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 150LS Rohrabschneider 35mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 150LS Rohrabschneider 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66742

  • Rohrdurchmesser - 6 .. 35 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691667427

Sonepar Artikelnummer

120972298

Hersteller Artikelnummer

66742

Hersteller Typ

66742

Hersteller Artikel Nr.:

66742

Rohrdurchmesser:

6 .. 35 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.320 kg

RIDGID 150LS Rohrabschneider mit geschlossener Spindelführung. Ausgestattet mit einer geschlossenen Spindelführung, um Materialansammlung und Verklemmen zu verhindern, genuteten Rollen für Schnitte nahe an Bördelung, und einer einklappbaren Fräserklinge. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - mit dem Arretierkugeldesign kann das Schneidrad noch schneller und ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Ersatzschneidrad im Knauf enthalten. Hergestellt aus hochfester Zinklegierung. Schneidet Rohre aus Stahl, Edelstahl. Kapazität: 6 - 35 mm. Gewicht 0,47 kg. Teleskop-Spindelführungskonsturktion sorgt für eine gleichbleibende Rohrabschneiderlänge. Schneidrad E-4546.