RIDGID - 151 CSST Wellenrohrabschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32078
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691320780
Sonepar Artikelnummer
120972231
Hersteller Artikelnummer
32078
Hersteller Typ
32078
Hersteller Artikel Nr.:
32078
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.680 kg
151-CSST schnelleinstellebarer Wellrohrabschneider. Der schnell einstellbare RIDGID-Wellenrohrabschneider ist mit vielen der bekannten Designeigenschaften der Marktführenden schnell einstellbaren Rohrabschneider ausgestattet, jedoch speziell für Wellenrohre angepasst. Zwei Sätze mit schwebenden Führungsrädern auf der Oberseite entlang der Seiten des Schneidrads gleiten durch die Ausbuchtungen und sorgen für eine stabile Führung und somit einen hochqualitativen Schnitt. Die schwebenden Führungsrollen Halten auch die beiden Rohrteile zusammen und sichern somit einen vollständigen und sauberen Schnitt. Der ergonimische Knauf sorgt für einen festeren Griff um das Rohr schnell Durchschneiden zu können. Dank der Schnelleinstellung kann der Abschneider rasch auf die Durchmesser zwischen 9,5 und 25,4 mm (3/8 Zoll -1 Zoll) eingestellt werden. Kapazität: 9,5 - 25,4 mm. Gewicht 0,5 kg.


