Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 151-P Rohrabschneider 40mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 151-P Rohrabschneider 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31637

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.390 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691316370

Sonepar Artikelnummer

120972288

Hersteller Artikelnummer

31637

Hersteller Typ

31637

Hersteller Artikel Nr.:

31637

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.390 kg

151-P schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit Rad für Kunststoff. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Mit einer einklappbaren Fräserklinge ausgestattet. Kapazität: 10 - 40 mm. Gewicht 0,56 kg. Schneidrad E-2155. Für Kunststoff.