RIDGID - 151ML Verbundrohrabschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66747
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691667472
Sonepar Artikelnummer
120972361
Hersteller Artikelnummer
66747
Hersteller Typ
66747
Hersteller Artikel Nr.:
66747
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.600 kg
151-ML Schnelleinstellbare Rohrabschneider für Verbund. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - mit dem Arretierkugeldesign kann das Schneidrad noch schneller und ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Mit einer einklappbaren Fräserklinge ausgestattet. Schneidrad E-545 für Verbundrohr. Kapazität: 10 - 50 mm. Gewicht 0,5 kg.


