Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 153-P Rohrabschneider 75mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 153-P Rohrabschneider 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36592

  • Rohrdurchmesser - 25 .. 75 mm

  • Geeignet für Aluminium - Nein

  • Geeignet für Kupfer - Ja

  • Geeignet für Stahl - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691365927

Sonepar Artikelnummer

120972532

Hersteller Artikelnummer

36592

Hersteller Typ

36592

Hersteller Artikel Nr.:

36592

Rohrdurchmesser:

25 .. 75 mm

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Anzahl der Schneidräder:

1

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gussrohre:

Nein

Mit Schnellverstellung:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.900 kg

153-P Schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit Rad für Kunststoff. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Kapazität: 25 - 75 mm. Gewicht ,92 kg. Schneidrad E-2155. Für Kunststoff.