Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 154 Kupferrohrabschneide 116mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 154 Kupferrohrabschneide 116mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31652

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 1.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691316523

Sonepar Artikelnummer

120972492

Hersteller Artikelnummer

31652

Hersteller Typ

31652

Hersteller Artikel Nr.:

31652

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

1.780 kg

154 schnelleinstellbarer Rohrabschneider. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Ersatzschneidrad im Knauf. Kapazität: 48 - 116 mm. Gewicht 1,72 kg. Schneidrad E-2558. Für Kupfer, Aluminium, Messing.