Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 154-P Rohrabschneider 110mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 154-P Rohrabschneider 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31657

  • Rohrdurchmesser - 50 .. 110 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 1.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691316578

Sonepar Artikelnummer

120972581

Hersteller Artikelnummer

31657

Hersteller Typ

31657

Hersteller Artikel Nr.:

31657

Rohrdurchmesser:

50 .. 110 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

1.760 kg

154-P schnelleinstellbarer Rohrabschneider für Kunststoff. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Kapazität: 50 - 110 mm. Gewicht 1,72 kg. Schneidrad E-2156. Für Kunststoff.