RIDGID - 156 Kupferrohrabschneider170mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31662
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 2.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691316622
Sonepar Artikelnummer
120972299
Hersteller Artikelnummer
31662
Hersteller Typ
31662
Hersteller Artikel Nr.:
31662
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
2.120 kg
156 schnelleinstellbarer Rohrabschneider. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Ersatzschneidrad im Knauf. Kapazität: 100 - 170 mm. Gewicht 2,23 kg. Schneidrad E-2558. Für Kupfer, Aluminium, Messing.


