Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 156-P Rohrabschneider 160mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 156-P Rohrabschneider 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31667

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 2.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691316677

Sonepar Artikelnummer

120972295

Hersteller Artikelnummer

31667

Hersteller Typ

31667

Hersteller Artikel Nr.:

31667

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

2.120 kg

156-P schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit Rad für Kunststoff. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Kapazität: 100 - 160 mm. Gewicht 2,23 kg. Schneidrad E-2157. Für Kunststoff.