Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 156-PE Rohrabschneider 160mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 156-PE Rohrabschneider 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39957

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691399571

Sonepar Artikelnummer

120972586

Hersteller Artikelnummer

39957

Hersteller Typ

39957

Hersteller Artikel Nr.:

39957

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

2.100 kg

156-PE Schnelleinstellbarer Rohrabschneider mit Rad für Kunststoff. Eine Schnelleinstellung, eine Doppel-T-Träger-Konstruktion, gehärtete Verschleißflächen und Gleitstücke mit Drucklager für einen reibungslosen Betrieb. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Kapazität: 110 - 160 mm. Gewicht 2,23 kg. Schneidrad E-2880. Für PE Rohr.