Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 15S HD Rohrabschneider 28mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 15S HD Rohrabschneider 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32925

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691329257

Sonepar Artikelnummer

120972376

Hersteller Artikelnummer

32925

Hersteller Typ

32925

Hersteller Artikel Nr.:

32925

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.700 kg

Vorschubspindel-Rohrabschneider Modell 15S. Saubere senkrechte Schnitte in Kupfer, Messing, Aluminium und dünnwandigem Stahl. X-CEL-Knauf - mit dem ergonomischen Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. Haben eine praktische einklappbare Fräserklinge. Mit Hochleistungsschneidrad E-1240 für Stahl. Kapazität: 5 - 28 mm. Gewicht 0,68 kg.