Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 17mm Kamerakopf mit 90cm Kabel

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 17mm Kamerakopf mit 90cm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37103

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85299096

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691371034

Sonepar Artikelnummer

120972515

Hersteller Artikelnummer

37103

Hersteller Typ

37103

Hersteller Artikel Nr.:

37103

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

Ersatzkamerakopf Aluminium 17 mm mit 90 cm (3 Fuß) Kabel. Kompatibel mit: RIDGID micro CA-100, CA-150, CA-300, CA-350, CA-330, microExplorer und SeeSnake micro. Ermöglicht detaillierte Inspektionen in sehr beengten Bereichen. 4 LEDs sorgen für ein klares Bild. Flexibles Kabel für problemlose Navigation. Gewicht 320 g. Einschließlich: Haken, Magnet und Spiegel-Aufsatz.