RIDGID - 18 Aluminium-Eckrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31125
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311252
Sonepar Artikelnummer
120972363
Hersteller Artikelnummer
31125
Hersteller Typ
31125
Hersteller Artikel Nr.:
31125
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.580 kg
Aluminium-Eckrohrzangen Modell 18. Aluminium-Eckrohrzangen haben eine parallel zum Griff gelegene Backenöffnung und einen schmaleren Hackenbackenkopf. Mit dieser leichten Rohrzange sind enge Bereiche problemlos erreichbar. Ideal für Arbeiten über Kopf. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Rohrkapazität 65 mm (2 1/2 Zoll). Größe 450 mm (18 Zoll). Gewicht 1,6 kg.


