RIDGID - 18'' Gusseisen Rohrzange gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31025
Länge - 450 mm
Spannbereich - 65 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 1/2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310255
Sonepar Artikelnummer
120972426
Hersteller Artikelnummer
31025
Hersteller Typ
31025
Hersteller Artikel Nr.:
31025
Länge:
450 mm
Spannbereich:
65 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 1/2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.700 kg
Rohrzangen gerade Modell 18. Gerade Rohrzangen haben eine robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Hochleistungsrohrzangen stimmen mit der Bundesvorgabe GGG-W65IE, Typ II, Klasse A, überein. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 65 mm (2 1/2 Zoll). Größe 450 mm (18 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher. Gewicht 2,6 kg.


