Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 19 kN Grundbacke für Einsätze

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 19 kN Grundbacke für Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69333

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84679900

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691693334

Sonepar Artikelnummer

120972509

Hersteller Artikelnummer

69333

Hersteller Typ

69333

Hersteller Artikel Nr.:

69333

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

1.600 kg

19 kN Grundbacke für Einsätze allein. Geeigent für 19kN Presseinsätze. Passend zu 19kN Presswerkzeug Modell RP 219.