Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 205S Rohrabschneider 60mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 205S Rohrabschneider 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33070

  • Rohrdurchmesser - 6 .. 28 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691330703

Sonepar Artikelnummer

120972483

Hersteller Artikelnummer

33070

Hersteller Typ

33070

Hersteller Artikel Nr.:

33070

Rohrdurchmesser:

6 .. 28 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.800 kg

205S Rohrabschneider mit geschlossener Spindelführung. Ausgestattet mit einer geschlossenen Spindelführung, um Materialansammlung und Verklemmen zu verhindern. X-CEL-Knauf - mit unseren größeren und ergonomischeren Designs können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL-Knauf - mit dem größeren und ergonomischeren Design können Rohre schneller und müheloser geschnitten werden. X-CEL Schneidradbolzen - das Arretierkugeldesign bietet einen schnellen Schneidradwechsel ohne den Einsatz von Werkzeugen oder das Verlieren von Sprengringen ausgetauscht werden. Einklappbare Fräserklinge. Ersatzschneidrad im Knauf. Kapazität: 6 - 60 mm. Schneidrad E-4546 für Stahl, Edelstahl.