Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 223S Edelstahl Entgrater, 36mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 223S Edelstahl Entgrater, 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29983

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.260 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691299833

Sonepar Artikelnummer

120972406

Hersteller Artikelnummer

29983

Hersteller Typ

29983

Hersteller Artikel Nr.:

29983

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.260 kg

Innen-/Außenentgrater 223S. 46 Schneiden am inneren Konus sorgen für ein schnelles, sauberes Innenentgraten und Außenentgraten/-anfasen von Kupfer- und Stahlrohren. Konstruktion aus gehärtetem Stahl. Dualer Messbalken mit Zoll - und metrischen Einheiten. Kapazität: 6 - 36 mm. Gewicht 0,34 kg.