Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 227S Edelstahl Entgrater, 54mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 227S Edelstahl Entgrater, 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29993

  • Entgratdurchmesser - 0 .. 50 mm

  • Geeignet für Handbedienung - Ja

  • Länge - 90 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691299932

Sonepar Artikelnummer

120972196

Hersteller Artikelnummer

29993

Hersteller Typ

29993

Hersteller Artikel Nr.:

29993

Entgratdurchmesser:

0 .. 50 mm

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Länge:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.680 kg

Innen-/Außenentgrater 227S. 46 Schneiden am inneren Konus sorgen für ein schnelles, sauberes Innenentgraten und Außenentgraten/-anfasen von Kupfer- und Stahlrohren. Konstruktion aus gehärtetem Stahl. Dualer Messbalken mit Zoll - und metrischen Einheiten. Kapazität: 12 - 50 mm. Gewicht 0,56 kg.