Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 230V Netzadapter, 5m Kabel

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 230V Netzadapter, 5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43338

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691433381

Sonepar Artikelnummer

120972317

Hersteller Artikelnummer

43338

Hersteller Typ

43338

Hersteller Artikel Nr.:

43338

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.800 kg

Netzadapter 230 V (Kabel 5 m). Passend zu RIDGID Pressmaschine RP 340. Gewicht 0,5 kg. Lieferung inklusive Schneidkopf SC-60C und Presskopf LR-60B, 2x 18V Li-Ionen Akku, 1x Ladegerät, Transportkoffer.