RIDGID - 24 Aluminium- Eckrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31130
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 2.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311306
Sonepar Artikelnummer
120972472
Hersteller Artikelnummer
31130
Hersteller Typ
31130
Hersteller Artikel Nr.:
31130
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.750 kg
Aluminium-Eckrohrzangen Modell 24. Aluminium-Eckrohrzangen haben eine parallel zum Griff gelegene Backenöffnung und einen schmaleren Hackenbackenkopf. Mit dieser leichten Rohrzange sind enge Bereiche problemlos erreichbar. Ideal für Arbeiten über Kopf. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Rohrkapazität 80 mm (3 Zoll). Größe 600 mm (24 Zoll). Gewicht 2,7 kg.


