Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 246 Rohrabschneider 150mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 246 Rohrabschneider 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32900

  • Rohrdurchmesser - 40 .. 150 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 11.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691329004

Sonepar Artikelnummer

120972475

Hersteller Artikelnummer

32900

Hersteller Typ

32900

Hersteller Artikel Nr.:

32900

Rohrdurchmesser:

40 .. 150 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

11.480 kg

Erdleitungsrohrabschneider 246. Schneidet/knackt Ton- und Zementrohre, sowie schwarze Abwasserrohre aus Guss. Die Ratschengriffbetätigung parallel zum Rohr ermöglicht Anwendungen in Gräben mit minimaler Breite. Komplett mit Handschutz, um die Fingerknöchel des Bedieners beim Schneiden zu schützen. Kette mit Schneidrädern knackt das Rohr. Gewicht 11,3 kg. Rohrkapazität 40-150 mm (1 1/2-6 Zoll).