Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 246L Rohrabschneider 2-12''

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 246L Rohrabschneider 2-12''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10531

  • Rohrdurchmesser - 50 .. 300 mm

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 14.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691105318

Sonepar Artikelnummer

120972364

Hersteller Artikelnummer

10531

Hersteller Typ

10531

Hersteller Artikel Nr.:

10531

Rohrdurchmesser:

50 .. 300 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

14.900 kg

RIDGID 246L Erdleitungsrohrabschneider. Schneidet/knackt Ton- und Zementrohre, sowie schwarze Abwasserrohre aus Guss. Die Ratschengriffbetätigung parallel zum Rohr ermöglicht Anwendungen in Gräben mit minimaler Breite. Komplett mit Handschutz, um die Fingerknöchel des Bedieners beim Schneiden zu schützen. Kette mit Schneidrädern knackt das Rohr. Gewicht 15 kg. Rohrkapazität 50-300 mm (2 Zoll bis 12 Zoll)