Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 248 Rohrabschneider 450mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 248 Rohrabschneider 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62797

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 19.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691627971

Sonepar Artikelnummer

120972558

Hersteller Artikelnummer

62797

Hersteller Typ

62797

Hersteller Artikel Nr.:

62797

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

19.070 kg

RIDGID 248 Erdleitungsrohrabschneider. Schneidet/knackt Ton- und Zementrohre, sowie schwarze Abwasserrohre aus Guss. Die Ratschengriffbetätigung parallel zum Rohr ermöglicht Anwendungen in Gräben mit minimaler Breite. Komplett mit Handschutz, um die Fingerknöchel des Bedieners beim Schneiden zu schützen. Kette mit Schneidrädern knackt das Rohr. Rohrkapazität 50-450 mm (2 Zoll bis 18 Zoll).