RIDGID - 250 klappbares Untergestell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 58077
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 87168000
Gewicht - 20.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691580771
Sonepar Artikelnummer
120972324
Hersteller Artikelnummer
58077
Hersteller Typ
58077
Hersteller Artikel Nr.:
58077
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
87168000
Gewicht:
20.200 kg
250 Untergestell, klapp- und fahrbar (nur für RIDGID Modell 300 Kompakt und 1233). Das Modell 250 ist klapp- und fahrbar und erhöht die Manövrierfähigkeit und Produktivität im Einsatz vor Ort. Dank pneumatischer Kolben lässt sich die Maschine mit minimalem Aufwand schnell auf Arbeitshöhe heben. (das Modell 250 ist nicht geeignet für die Verwendung mit Rollnutgeräten oder Getriebeschneidkluppe Modell 141.). Passend zu RIDGID Gewindeschneidmaschine 300 Kompakt und 1233. Gewicht 21 kg.