Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 2A Rohrabschneider 2''

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 2A Rohrabschneider 2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32820

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 3.270 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691328205

Sonepar Artikelnummer

120972291

Hersteller Artikelnummer

32820

Hersteller Typ

32820

Hersteller Artikel Nr.:

32820

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

3.270 kg

2-A Hochleistungsrohrabschneider. Schnelles, sauberes Schneiden von Rohren. Eine besonders lange Spindelführung schützt das Spindelgewinde, während ein extra langer Griff eine schnelle und einfache Einstellung ermöglicht. Kann durch Austausch der Rollen durch ein Schneidrad in einen 3-Rad-Rohrabschneider umgewandelt werden. Die Modelle 2-A und 4-S können für den Einsatz in Bereichen, in denen keine komplette Drehung möglich ist, als 3-Rad-Ausführung bestellt werden. Für schwere Beanspruchung. Schneidrad F-514. Kapazität 3-50 mm (1/8-2 Zoll). Für Stahlrohre. Gewicht 3,2 kg.