Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 300 Kompakt 1/2''-2'' 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 300 Kompakt 1/2''-2'' 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50697

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84597000

  • Gewicht - 79.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691506979

Sonepar Artikelnummer

120972357

Hersteller Artikelnummer

50697

Hersteller Typ

50697

Hersteller Artikel Nr.:

50697

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84597000

Gewicht:

79.500 kg

Modell 300 Kompakt Gewindeschneidmaschine. Bewährte Tradition und Leistungsfähigkeit. Leichte, transportable Ausführung. Schnell Transportiert und eingerichtet. Zum Gewindeschneiden vor Ort oder im Betrieb. Geschlossenes Ölsystem mit einstellbarer Durchflussregelung. Ölung durch den Schneidkopf, mit integrierter Ölwanne. Selbstansaugende Dauerfluss-Gerotorpumpe. Vielseitig beim Gewindeschneiden und Rollnuten. Geräuscharmer Betrieb. Rohrkapazität 1/8 Zoll bis 2 Zoll, Bolzenkapazität 6-50 mm. Motorsteuerung robuster Drehschalter for/off/rev (vorwärts/aus/rückwärts) mit integriertem Fußschalter. Spannfutter Hammertyp mit austauschbaren Spannbacken. Lieferung inklusive selbstöffnende Schneidköpfe 815A Schneidkopf, Schneidbackensatz 1/2 Zoll -3/4 Zoll und 1 Zoll bis 2 Zoll universal, Rohrabschneider, Fräser, 5 l Gewindeschneidöl. (Untergestell optional. Empfohlen wird Modell 250 klappbar. in Verbindung mit Rollnuten Modell 150A fahrbar.). Gewicht 70 kg.