Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 310M Biegezange 10mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 310M Biegezange 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36942

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 2.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691369420

Sonepar Artikelnummer

120972473

Hersteller Artikelnummer

36942

Hersteller Typ

36942

Hersteller Artikel Nr.:

36942

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

2.000 kg

Biegezangen Serie 300. Zum Biegen von Weichkupfer bis max. 1,2mm Wandung und dünnwandigem Edelstahlrohren bis maximal 180 Grad entworfen. Versetzte gepolsterte Griffe und ein 90 Grad Ausgangswinkel, kombiniert mit einem speziell konstruiert Kunststoffgleitstück, sorgen für ein einfaches Biegen mit komfort. Rohrgrößenkapazität: 10 mm. Biegeradius 42 mm. Gewicht 1,81 kg.