Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 312M Biegezange 12mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 312M Biegezange 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36947

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691369475

Sonepar Artikelnummer

120972520

Hersteller Artikelnummer

36947

Hersteller Typ

36947

Hersteller Artikel Nr.:

36947

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.900 kg

Biegezangen Serie 300. Zum Biegen von Weichkupfer bis max. 1,2mm Wandung und dünnwandigem Edelstahlrohren bis maximal 180 Grad entworfen. Versetzte gepolsterte Griffe und ein 90 Grad Ausgangswinkel, kombiniert mit einem speziell konstruiert Kunststoffgleitstück, sorgen für ein einfaches Biegen mit Komfort. Rohrgrößenkapazität: 12 mm. Biegeradius 42 mm. Gewicht 1,81 kg.