Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 315M Biegezange 15mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 315M Biegezange 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36957

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691369574

Sonepar Artikelnummer

120972521

Hersteller Artikelnummer

36957

Hersteller Typ

36957

Hersteller Artikel Nr.:

36957

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

3.000 kg

Biegezangen Serie 300. Zum Biegen von Weichkupfer bis max. 1,2mm Wandung und dünnwandigem Edelstahlrohren bis maximal 180 Grad entworfen. Versetzte gepolsterte Griffe und ein 90 Grad Ausgangswinkel, kombiniert mit einem speziell konstruiert Kunststoffgleitstück, sorgen für ein einfaches Biegen mit Komfort. Rohrgrößenkapazität: 15 mm. Biegeradius 56 mm. Gewicht 2,86 kg.