Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 318M Biegezange 18mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 318M Biegezange 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36967

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 4.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691369673

Sonepar Artikelnummer

120972306

Hersteller Artikelnummer

36967

Hersteller Typ

36967

Hersteller Artikel Nr.:

36967

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

4.300 kg

Biegezangen Serie 300. Zum Biegen von Weichkupfer bis max. 1,2mm Wandung und dünnwandigem Edelstahlrohren bis maximal 180 Grad entworfen. Versetzte gepolsterte Griffe und ein 90 Grad Ausgangswinkel, kombiniert mit einem speziell konstruiert Kunststoffgleitstück, sorgen für ein einfaches Biegen mit Komfort. Rohrgrößenkapazität: 18 mm. Biegeradius 72 mm. Gewicht 3,13 kg.