Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 326 Ratschenbieger 10 - 22mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 326 Ratschenbieger 10 - 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18741

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691187413

Sonepar Artikelnummer

120972480

Hersteller Artikelnummer

18741

Hersteller Typ

18741

Hersteller Artikel Nr.:

18741

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

4.000 kg

Ratschenbieger Modell 326. Zum Biegen von Rohren aus Weichkupfer und beschichtetem Weichkupfer mit einer Stärke von 10 mm bis 22 mm sowie von Verbundrohren mit einer Stärke von bis zu 32 mm entworfen. Ein spezieller Gleitmechanismus bringt die Biegesegmente schnell in die richtige Position des entsprechenden Durchmessers. Für Biegungen von bis zu 90 Grad in Rohren aus Weichkupfer und beschichtetem Weichkupfer mit einer Stärke von 10mm bis 22 mm sowie von Verbundrohren mit einer Stärke von bis zu 32 mm. Biegegerät mit Kupfer-Biegesegmenten für 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm.