RIDGID - 326P Bieger Verbundrohr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35861
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 4.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691358615
Sonepar Artikelnummer
120972494
Hersteller Artikelnummer
35861
Hersteller Typ
35861
Hersteller Artikel Nr.:
35861
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
4.250 kg
Ratschenbieger Modell 326-P. Zum Biegen von Rohren aus Weichkupfer und beschichtetem Weichkupfer mit einer Stärke von 10 mm bis 22 mm sowie von Verbundrohren mit einer Stärke von bis zu 32 mm entworfen. Ein spezieller Gleitmechanismus bringt die Biegesegmente schnell in die richtige Position des entsprechenden Durchmessers. Für Biegungen von bis zu 90 Grad in Rohren aus Weichkupfer und beschichtetem Weichkupfer mit einer Stärke von 10mm bis 22 mm sowie von Verbundrohren mit einer Stärke von bis zu 32 mm. Biegegerät mit Verbund-Biegesegmenten für 16, 20, 25, 26, 32 mm.


