Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 35S Rohrabschneider, 35mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 35S Rohrabschneider, 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29963

  • Rohrdurchmesser - 6 .. 35 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691299635

Sonepar Artikelnummer

120972416

Hersteller Artikelnummer

29963

Hersteller Typ

29963

Hersteller Artikel Nr.:

29963

Rohrdurchmesser:

6 .. 35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.460 kg

35S Edelstahl-Rohrabschneider. Ein geformter Rahmen biete eine einfache aus Richtung, während der Rohrabschneider für das Schneiden eingestellt wird. Der ergonomische Knauf erlaubt eine einfache Einstellung. umfasst den X-CEL-Knauf für schnelleres Schneiden. Sechs individuelle Führungsrollen beim 35S ersetzen die traditionellen Rollen. Die Führungsrollen ermöglichen einen glatteren, sauberen Schnitt und eine höhere Geschwindigkeit. Das speziell entwickelte nadelgelagerte Edelstahlschneidrad beim 35S vermindert den Widerstand beim Schneiden und ermöglicht glatte Schnitte. Kapazität: 6 - 35 mm. Für Edelstahl- und C-Stahlrohr. Gewicht 0,4 kg. Inklusive Schneidrad E-635.