RIDGID - 36'' Gusseisen Rohrzange gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31035
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 8.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310354
Sonepar Artikelnummer
120972425
Hersteller Artikelnummer
31035
Hersteller Typ
31035
Hersteller Artikel Nr.:
31035
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
8.570 kg
Rohrzangen gerade Modell 36. Gerade Rohrzangen haben eine robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Hochleistungsrohrzangen stimmen mit der Bundesvorgabe GGG-W65IE, Typ II, Klasse A, überein. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 125 mm (5 Zoll). Größe 900 mm (36 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher. Gewicht 8,7 kg.


