RIDGID - 395E Torpedo Wasserwaage
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22398
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90153090
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691223982
Sonepar Artikelnummer
120972468
Hersteller Artikelnummer
22398
Hersteller Typ
22398
Hersteller Artikel Nr.:
22398
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90153090
Gewicht:
0.200 kg
395E magnetische Torpedo-Wasserwaage. Leicht und kompakt, ideal für allgemeine Anwendungen und Arbeiten in beengten Vverhältnissen. Aluminiumguss-Profil. Leuchtende Libellenrahmen für dunkle Bereiche. Rohrlibellen, 180 Grad - 45 Grad - 90 Grad. Drei starke Selten-Erd-Magnete. V-förmig gekerbter Rand zur Ausrichtung der Wasserwaage auf einem Rohr. Große, von oben ablesbare Libelle. Genauigkeit: 1,0 mm/m. Länge: 230 mm.


