RIDGID - 3S HD Rohrabschneider 3''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32830
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 6.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691328304
Sonepar Artikelnummer
120972546
Hersteller Artikelnummer
32830
Hersteller Typ
32830
Hersteller Artikel Nr.:
32830
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
6.800 kg
3-S Hochleistungsrohrabschneider. Schnelles, sauberes Schneiden von Rohren. Eine besonders lange Spindelführung schützt das Spindelgewinde, während ein extra langer Griff eine schnelle und einfache Einstellung ermöglicht. Kann durch Austausch der Rollen durch ein Schneidrad in einen 3-Rad-Rohrabschneider umgewandelt werden. Die Modelle 2-A und 4-S können für den Einsatz in Bereichen, in denen keine komplette Drehung möglich ist, als 3-Rad-Ausführung bestellt werden. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 3-S, 4-S und 6-S ermöglicht die Handhabung durch zwei Personen bei großen Rohrdurchmessern. Für schwere Beanspruchung. Schneidrad F-515. Kapazität 25-80 mm (1-3 Zoll). Für Stahlrohre. Gewicht 6,9 kg.


