RIDGID - 40-A Dreifuß-Arbeitsgerät
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40130
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82057000
Gewicht - 21.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691401304
Sonepar Artikelnummer
120972405
Hersteller Artikelnummer
40130
Hersteller Typ
40130
Hersteller Artikel Nr.:
40130
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
21.600 kg
40A transportable Tristand Dreifuß-Arbeitsgerät. Jeder Tristand bietet einklappbare Beine für einen einfachen Transport und Aufbau, Werkzeugaufhängungen und eine Basis, die über die vorderen Beine hinausragt und für Bewegungsfreiheit sorgt. Modell 40A - Sockel mit Gabelschraubstock und einer robusten Werkzeugablage. Kapazität 6-60 mm(1/8-2 1/2 Zoll). Gewicht 22 kg.


