Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 418 Öler komplett + 5L Öl

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 418 Öler komplett + 5L Öl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73442

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84132000

  • Gewicht - 9.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691734426

Sonepar Artikelnummer

120972234

Hersteller Artikelnummer

73442

Hersteller Typ

73442

Hersteller Artikel Nr.:

73442

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84132000

Gewicht:

9.070 kg

418 RIDGID Handöler. Der stabile Öler-Pumpenaufbau 418 und die robuster Kunststoff-Ölwanne für schwere Beanspruchung sind für erhöhte Produktivität ausgelegt. Der Pumpenaufbau bietet 50 % mehr Öl pro Hub als andere handbetriebene Öler, wodurch eine längere Lebensdauer hewährleistet wird. Ein ergonomischer 2-Finger-Auslöser, um ermüdung des Bedieners vorzubeugen. Druckgussgehäuse für schwere Beanspruchung mit drehbarer Düse und keinen freiliegenden Teilen, wodurch eine längere Lebensdauer Gewährleistet wird. Ölwanne für schwere Beanspruchung - der Öler 418 verfügt über eine patentierte verschlusslose Ölwanne, die einfach aufgedreht werden kann und dann einrastet. Der Werkstoff ist abriebfest, leichter als Metall und rostet nicht. An der Ölwanne können keine Risse oder Lecks entstehen. Das Material ist so robust, dass es unter normaler Nutzung über die Zeit selbst bei Stößen nicht verbeult oder sich verformt. Daher passt die Ölwanne jedes mal wieder genau auf den Ölbehälter. Der integrale Gusskörper verhindert, dass sich Lecks an der Verbindung zwischen Behälter und Schlauch bilden. praktischer anti-rutsch-griff mit integrierter kappe, damit die Wanne leicht aufgehängt werden kann. Durchmesser der Wanne 362 mm. tiefe der Wanne 212 mm. SchlauchLänge 1,4 m. Kapazität 1 Gallone (3,79 liter). Gewicht 9,4 kg. Lieferung inklusive 5 liter Gewindeschneidöl.