Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 42A 4-Rad Rohrabschneider

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 42A 4-Rad Rohrabschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32870

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 3.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691328700

Sonepar Artikelnummer

120972498

Hersteller Artikelnummer

32870

Hersteller Typ

32870

Hersteller Artikel Nr.:

32870

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

3.200 kg

42S 4-Rad-Rohrabschneider. Für Bereiche entworfen, in denen eine komplette Drehung nicht möglich ist. Modell 42-A ist mit einem kurzen Griff für den Einsatz in beengten Bereichen ausgestattet. Mit vier hochbeanspruchbaren Schneidrädern ausgestattet. Schneidrad F-3. Kapazität 20-50 mm (3/4-2 Zoll). Für Stahlrohre. Gewicht 3,1 kg.