RIDGID - 460-6 Dreifuß-Arbeitsgerät
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36273
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82057000
Gewicht - 21.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691362735
Sonepar Artikelnummer
120972404
Hersteller Artikelnummer
36273
Hersteller Typ
36273
Hersteller Artikel Nr.:
36273
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82057000
Gewicht:
21.770 kg
460-6 transportabler Tristand Dreifuß-Arbeitsgerät. Jeder Tristand bietet einklappbare Beine für einen einfachen Transport und Aufbau, Werkzeugaufhängungen und eine Basis, die über die vorderen Beine hinausragt und für Bewegungsfreiheit sorgt. Modell 460-6 - mit großer Arbeitsfläche, hintere Stütze und versenkbarer Deckenspannschraube. Integrierter Kettenrohrschraubstock, Rohrauflage, Aussparungen zum Anhängen von Werkzeugen. Rohrkapazität 6-150 mm( 1/8-6 Zoll). Gewicht 19,4 kg.