RIDGID - 466-CI Rohrabschneider 4''-6''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74685
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 12.990 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691746856
Sonepar Artikelnummer
120972555
Hersteller Artikelnummer
74685
Hersteller Typ
74685
Hersteller Artikel Nr.:
74685
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
12.990 kg
466-CI aufklappbarer RIDGID Rohrabschneider für Gussrohr. Für ein schnelles Schneiden von Gussrohren von 100 bis 150 mm (4-6 Zoll). Arbeiten bei minimaler Drehung des Rohrabschneiders, wie für den Einsatz in beengten Bereichen erforderlich. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 466, 472 and 468 ermöglicht die Handhabung durch zwei Personen bei großen Rohrdurchmessern. Ausgestattet mit 4 Schneidrädern. Inklusive E-1962 Schneidrad für Grauguss. Rohrkapazität Nenngröße: 100-150 mm. Gewicht 13 kg.


