RIDGID - 466-D SML Rohrabschneider 3-6''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90995
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 12.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691909954
Sonepar Artikelnummer
120972332
Hersteller Artikelnummer
90995
Hersteller Typ
90995
Hersteller Artikel Nr.:
90995
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
12.760 kg
466-D aufklappbarer RIDGID Rohrabschneider für SML-Rohre. Für ein schnelles Schneiden von SML Rohren von 80 bis 150 mm (3-6 Zoll). Arbeiten bei minimaler Drehung des Rohrabschneiders, wie für den Einsatz in beengten Bereichen erforderlich. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 466, 472 and 468 ermöglicht die Handhabung durch zwei Personen bei großen Rohrdurchmessern. Ausgestattet mit 4 Schneidrädern. Inklusive E-10817 Schneidrad für SML. Rohrkapazität Nenngröße: 80-150 mm. Gewicht 13 kg.


