RIDGID - 468-S Rohrabschneider 6''-8''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83145
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691831453
Sonepar Artikelnummer
120972518
Hersteller Artikelnummer
83145
Hersteller Typ
83145
Hersteller Artikel Nr.:
83145
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
15.000 kg
468-S aufklappbarer RIDGID Rohrabschneider für Stahl. Für ein schnelles Schneiden von Stahl Rohren von 150 bis 200 mm (6-8 Zoll) . Arbeiten bei minimaler Drehung des Rohrabschneiders, wie für den Einsatz in beengten Bereichen erforderlich. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 466, 472 and 468 ermöglicht die Handhabung durch zwei Personen bei großen Rohrdurchmessern.ausgestattet mit 4 Schneidrädern. Inklusive F-546 Schneidrad für Stahl. Rohrkapazität Nenngröße: 150-200 mm. Gewicht 15,2 kg.


